MARTIN SPROCKET & GR
80B34 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B34 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B & C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.544" Outside Diameter; 8.129" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
34XXH500-J SYNCHRONOUS PULLEY
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 34 Teeth; 5-13/16" Face Width; Bushed; 14-1/4" Flange OD; 13.408" Outside Diameter; 13.528" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
60BTL34-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.544" Outside Diameter; 8.129" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS34 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.12" Outside Diameter; 6.774" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI