MARTIN SPROCKET & GR
C1070 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 70 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120J70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.292" Outside Diameter; 13.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
40BTL70-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D100C70 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 28.584" Outside Diameter; 27.861" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI