MARTIN SPROCKET & GR
P72-5M-15-SDS PIGNON ; HTS QD 15 SDS
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 72 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 118.364MM Flange OD; 113.436MM OD; 114.59MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.69" Outside Diameter; 14.329" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P72-14M-55-3020 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 72 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
72L075 SD SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; QD BUSH TYPE
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
P72-14M-55-F SYNCHRONOUS PULLEY
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Synchronous Plus Belt Style; 72 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI