MARTIN SPROCKET & GR
60SF80 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.539" Outside Diameter; 19.103" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80-8M-30-2517 PIGNON ; HTS TB 30 2517
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 212.725MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80E80 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB80 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
PB80MXL025 ; Poulies De Distribution PowerGrip
Synchronous Pulley; 1/4" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 80 Teeth; 3/8" Face Width; Rough Bore; 2.017" OD; 2.037" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI