BROWNING
B 1 3/8 3/8 BAGUE FENDUE CONIQUE
1-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
N 14 ECROU DE BLOCAGE
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.63" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.71" Thread Pitch Diameter Min; 2.715" Thread Pitch Diameter Max; W-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7317 BEGAM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 478,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
22215EAE4C3 SPHERICAL ROLLER BRG ; 75MM BOREX130MM ODX31MM W
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
514,84 $ / Chaque
DISPONIBLE