TSUBAKI
C2080HSSRB ; C2080HSS RIV
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80HPOL ; 80HP OFFSET LINK
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.448" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
80-3 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 80-3 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
80H RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
80 RIV 100FT CHAINE ROULEAUX ; 100FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI