SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14,111 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
P2B-SCM-215 PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
580,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
34

QTÉ

BOSTON GEAR
F718-15-B5-J REDUCTEUR DE VITESSE ; NON RETURNABLE RIGHT ANGLE 56C
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 281,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NTN
6204ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 47MM OD 14MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
CRSEAL 64993 / 6.5X7.5X0.5 CRWA1 R SEAL
Lip Seal; 6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
136,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

GATES
8MGT-720-12 ; Courroies Poly Chain GT Carbon
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,76 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ