MARTIN SPROCKET & GR
6020TBF COUPLING HUB ; 3-7/8" HUB DIA HUB SHAFT
3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 1-1/4" Width; 6020; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1070T HUB 1.750 BORE 4300100 ; 0704640 -
Grid Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
518,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 3/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-3/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6018 2 CHAIN CPLG HUB ; 2" BORE 3-1/2" HUB DIA
2" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
7SC-H X 1 5/8 D FLEX ENTRETOISE MOYEU
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.47" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,94 $ / Chaque
DISPONIBLE