MARTIN SPROCKET & GR
80BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 22T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
194,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80SF22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 22T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60SDS22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T HT BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-22S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 25.4MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI