MARTIN SPROCKET & GR
40B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
14L100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1" BELT WID 3/8"CH BELT PIT L STYLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-59/64" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Ma
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 14T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI