MARTIN SPROCKET & GR
S1230 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P30-8M-30-QT HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 86.563MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-30S-20 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 30T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI