SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetage6.284-8
SKF
AN 32 BRG LOCKNUT ; 8TPI 8-1/16" OD 1.041" NOMINAL THK
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
601,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ