SKF
KM 6 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
KMT 6 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE 49MM OD 20MM NOMINAL THK
49MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI