1 articles ont été trouvés
Filtrer par
Articles enregistrés et contractuels
Prix contractuels
Taille de filetage
M85 X 2
Afficher uniquement les articles en stock
COMPARER
COMPARER
SKF
KMT 17
SKF KMT 17
120MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KMT 17
Le numéro de pièce BDI
1421647
PRIX
DEMANDER UN PRIX
DISPONIBLE
Disponible à la commande
QTÉ
-
+
AJOUTER