MCGILL
CF 5/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 5/8" RLR DIA 7/16" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CF 5/8 B CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SMITH BEARING
CR 5/8 XB ; CAM FOLLOWER SEALED
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
CF 5/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 5/8" RLR DIA 7/16" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
IKO
CR10V CAM FOLLOWER BEARING ; 5/8" ROLLER DIA 13/32" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI