MCGILL
CFH 1 1/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/8" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
160-2CL ; 160-2 MAILLON CONN
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
160OL ; 160 OFFSET LIAISON
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
97,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
160CL ; 160 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CYR 1 1/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 5/16" BORE 1-1/8" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,06 $ / Chaque
DISPONIBLE