MCGILL
CF 1 1/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/8" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CYR 1 1/8 CAM FOLLOWER BEARING ; 5/16" BORE 1-1/8" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160-2OL ; 160-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160CB ; 160 COT
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160-2RB ; 160-2 RIV
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI