SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
79 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
SKF
6307-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
88

QTÉ

SKF
3309 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
6304-2RSH ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
21

QTÉ

NSK
R10DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
59

QTÉ

SKF
6009-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
96,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
42

QTÉ