TB WOODS
9SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-11/16" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
8SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
8SC35-10 SF FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
6SC35 SLEEVE CPLG FLANGE ; FLANGE, COUPLING SPACER FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
5SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-11/16" Length Thru Bore; 5SC Size or Series; Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI