NSK
6213ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 65MM BOREX120MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UC207-104D1 INSERT BEARING ; 1.25"ID 2.8346"OD 1.689"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
46,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
312 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 60MM BORE 130MM OD 31MM WD
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
419,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6307-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
G1115KRRB + COL INSERT BEARING ; 1-15/16" BORE IR WID 3.543" OD
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
163,22 $ / Chaque
DISPONIBLE