NSK
70BNR10HTV1VDUE-01 PRECISION AC BALL BRG ; 70MM BOREX110MM ODX20MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 70MM BORE; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; 1 Seal; Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 18 Degree; 1 (Single); Universal Mount
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3206 A-RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3310 A-RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
NTN AU0727-3LX2LX/L588
Angular Contact Ball Bearing; 37MM Bore; 72MM Outside Diameter; 37MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
NTN W5304LU/4S
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI