TIMKEN
5201KDD C4 Z5 FS50000 ; CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
3307 2Z ; BILLE RLT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GENERAL BEARING
55500
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI