FAG
7304-B-XL-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
7306WN CONTACT ANGULAIRE SIMPLE RANG
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
7218 BEGAP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5309C DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 45MMB 100MMOD 39.7MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
7205-B-XL-TVP-UO ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI