TIMKEN
206WC2 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
17SF28 PALIER LISSE SPHERIQUE RADIAL ; 1.75IN ID X 2.8125IN OD
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
2MM9317WICRDUL PRECISION BALL BEARING ; EA = PAA/SET DUPLEX PHENOLIC AC
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
7218 BEGAP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
205WC1 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI