SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9,818 articles ont été trouvés
scelléOpenNombre de roulements1 (Single)
NSK
7305BWG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
102,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

SKF
7317 BEGAM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 478,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
3304BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

RHP BEARING
6307TBR12P4 PRECISION DEEP GRV BALL BRG ; 35MM BORE 80MM OD 21MM W 1-ROW
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
716,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
3212BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 60MM BOREX110MM ODX36.5MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
245,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
67

QTÉ