SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsFavorisTaille de filetage5.888-12
ROD ENDS MECHANICAL
AN 30 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; W-30 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
5

QTÉ