SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsFavorisTaille de filetage4.122-12
ROD ENDS MECHANICAL
AN 21 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 5-7/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 4.122-12 Thread Size; 4.068" Thread Pitch Diameter Min; 4.076" Thread Pitch Diameter Max; W-21 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
16

QTÉ