MARTIN SPROCKET & GR
DS140R17H ; CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.411" Outside Diameter; 9.524" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI DS140B18Z
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS40B32 ; DOUBLE SINGLE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR DS10B13 W/INT FLANGE MTO
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI DS160B16Z002
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.254" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI