DODGE
8S X 1 5/8 D FLEX BRIDE
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2.09" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6J 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-7/32" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
5JX5/8 COUPLING FLANGE
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 5J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
12S P/B SLEEVE CPLG FLANGE ; 12 SIZE SPACER CAST IRON
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 4" Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
411,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
TB WOODS
10C 2-3/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 3-1/2" Length Thru Bore; 10C Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
697,02 $ / Chaque
DISPONIBLE