MARTIN SPROCKET & GR
80BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 54T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1TB54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
140S54 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.096" Outside Diameter; 30.097" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40Q54H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 12B-1TB54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 338.506MM Outside Diameter; 327.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI