TSUBAKI
11SSCL ; RS11SS LIEN DE CONN
Chain Link; 11 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
11SSRB ; RS11SS RIV
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
11-SS-R40 ; POR ROLLER CHAIN
Roller Chain; 11 Chain Size; Cottered; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
MP47-1RAU-100FT ; D3395 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 47 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
47-1 SC CO LINK AU ; D5378 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 47 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI