SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
200 articles ont été trouvés
Diamètre de rouleau - Pouces1.406
TSUBAKI
180OL ; 180 OFFSET LIAISON
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
207,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TSUBAKI
180-2CL ; 180-2 MAILLON CONN
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
172,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

SKF
PHC 36S-1O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 36S Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
160,92 $ / Chaque

QTÉ

SKF
PHC 180-1X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 346,69 $ / Chaque

QTÉ

SKF
PHC 36S-4O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 36S-4 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
724,42 $ / Chaque

QTÉ