SKF
PHC 40B-1O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
40B-3 RIV
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40B-3X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI RS40B-1-CL
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 40B-3O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40B-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI