RENOLD
81X RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,14 $ / Pied
DISPONIBLE
RENOLD
81X SD HS O/L OFFSET LINK
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XPLPREMIUM ; 81X TIGE LIAISON
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XHDCLPREMIUM ; 81XHD LIAISON CONNEXION QUAD RIVETE
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XHDRBPREMIUM ; 81XHD RIV X 10FT LG
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI