MORSE INDUSTRIAL
32B-1 C/L SC CONNECTING LINK ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 40.6MM Plate Thickness; 40.6MM Plate Height; Curved; 17.78MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32B-1DRX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32B-1DRX5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
32B-3 RIV
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI RS32B-3 OL
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI