TIMKEN
N 09 ECROU DE BLOCAGE ; 1.767"-18 THD 2-17/32" OD 7/16" WID
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.536" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.726" Thread Pitch Diameter Min; 1.73" Thread Pitch Diameter Max; W-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
N 09 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; W-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
TN09 ACCESSOIRE ECROU DE BLOCAGE ; 18TPI 2-17/32" OD 0.448" NOMINAL THK
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.726" Thread Pitch Diameter Min; 1.731" Thread Pitch Diameter Max; TW-109 Lockwasher Part Number; NS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
N09 BEARING LOCKNUT
Locknut; 18 Threads per Inch; 2.536" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.726" Thread Pitch Diameter Min; 1.73" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
N 09 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
18 Threads per Inch; 2-17/32" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.767-18 Thread Size; 1.731" Thread Pitch Diameter Min; 1.735" Thread Pitch Diameter Max; W-09 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI