TIMKEN
KM20 BEARING LOCKNUT
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
KM 20 BRG LOCKNUT
130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROLLWAY BEARING
KM 20 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 130MM Outer Diameter; 20MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
KM20 BEARING LOCKNUT ; M100X2 130MM OD X 18MM WD
Locknut; 130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
KM 20 ; ECROU DE BLOCAGE
130MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; 98.701MM Thread Pitch Diameter Min; 98.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI