SKF
KM 21 BRG LOCKNUT ; 140MM OD 18MM NOMINAL THK
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
KM21 ECROU DE BLOCAGE METRIQUE
Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROLLWAY BEARING
KM 21 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 140MM Outer Diameter; 20MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
AN21 BEARING LOCKNUT
Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.327MM Thread Pitch Diameter Min; 103.53MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
KM 21 ; ECROU DE BLOCAGE
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI