SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9 articles ont été trouvés
Taille de filetageM120 X 2
SKF
KM 24 BRG LOCKNUT
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
290,11 $ / Chaque

QTÉ

SKF
KMT 24 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
155MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
583,11 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
KM24 BEARING LOCKNUT
Locknut; 160MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
149,39 $ / Chaque

QTÉ

ROLLWAY BEARING
KM 24 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 155MM Outer Diameter; 22MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
294,86 $ / Chaque

QTÉ

NTN
KM24 BEARING LOCKNUT
Locknut; 155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
373,84 $ / Chaque

QTÉ