SKF
KM 32 BRG LOCKNUT
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
KM32 BEARING LOCKNUT
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
KM32 LOCKNUT
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; MB 32 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROLLWAY BEARING
KM 32 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 210MM Outer Diameter; 28MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
AN32A ADAPTER SLEEVE
Locknut; 210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 157.556MM Thread Pitch Diameter Min; 157.785MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI