SKF
KM 9 BRG LOCKNUT ; 65MM OD 10MM NOMINAL THK
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
KM9 BEARING LOCKNUT ; 5EA/PAK
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROLLWAY BEARING
KM 9 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 65MM Outer Diameter; 11MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
KM9 BEARING LOCKNUT ; 45MM BORE STEEL M45X1.5
Locknut; 65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
KM 09 ; ECROU DE BLOCAGE
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI