SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
10 articles ont été trouvés
Taille de filetageM80 X 2
SKF
KM 16 BRG LOCKNUT ; 105MM OD 15MM NOMINAL THK
105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

TIMKEN
KM16 BEARING LOCKNUT
Locknut; 105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,95 $ / Chaque

QTÉ

ROLLWAY BEARING
KM 16 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 105MM Outer Diameter; 17MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
85,64 $ / Chaque

QTÉ

NTN
KM16 BEARING LOCKNUT
Locknut; 105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,57 $ / Chaque

QTÉ

NTN
AN16A ADAPTER SLEEVE
Locknut; 105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.308MM Thread Pitch Diameter Min; 78.461MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
134,93 $ / Chaque

QTÉ