SKF
SKF 2202-E-2RS1TN9/W64F FOOD GRADE
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 35MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 63800-2RS1/W64F FOOD GRADE
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
SAF 518L FXOP PILLOW BLOCK HOUSING ; 2 BOLT TAPERED BORE CAST IRON
Pillow Block Housing Unit; 4 Bolt; 4" Base to Center Height; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Cast Iron Material; For Roller Bearing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
DODGE SP4B517-SAFS-215LER SAFS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
DODGE SP4B517-SAFS-300LER SAFS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI