BROWNING
H80Q14 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 1" P 14T HT BORE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
H8028X 1 7/16 ROULEAU CHAINE PIGNON ; NON-RETURNABLE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
4032X7/8 ROULEAU CHAINE PIGNON ; NON-RETURNABLE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
35H24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 35 CHAIN 24 TEETH B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H5023X 1 1/2 ROULEAU CHAINE PIGNON ; NON-RETURNABLE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI