GATES
G25615-1018 HYDRAULIC HOSE COUPLING ; 10G-18MDL 5/8" HOSE ID M26 X 1.5 THREAD
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
G60911-1616 HYDRAULIC HOSE ADAPTER ; 16FL5K-16MJ90
Hydraulic Adapter; SAE To SAE Adapter; Code 61 O-Ring Flange To Male JIC 37 Deg Flare To 90 Deg To High Pressure; Bent Tube Configuration; 90 Deg Angle; Steel Material; 5000PSI-344.7 Bar Maximum Working Pressure; 0.32" Flange Thickness; 1.75" Flange Diameter; 16 End Size 1; FL5K End Type 1; 16 End Size 2; MJ End Type 2; 1-5/16"-12 Thread Size 2; For Easy Assembly On Medium, High, Very High and Extremely High Pressure Hose
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
G60248-0014 O-RING ; 14OR FOR STRAIGHT THREAD BOSS FITTING
O-Ring; Polychloroprene/Neoprene Material; 14 End Size 1; OR End Type 1; For Straight Thread Boss Fitting
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
G25720-1220 HYDRAULIC HOSE COUPLING ; 12G-20FDHORX 3/4" HOSE ID
Pipe Connector; M30 X 2.0 Thread Size; 1.102 Female Thread ID X 1.181" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Heavy Series; O-Ring-Straight
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
G60110-0402 HYDRAULIC HOSE ADAPTER ; 4MP-2MP
Straight Adapter; 1/4-18 X 1/8-27 Nominal; MNPTF; Steel; Import; SAE to SAE; G60
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,25 $ / Chaque
DISPONIBLE