MARTIN SPROCKET & GR
4122 FLARE NUT WRENCH ; CHROME 11/16
Wrench; Flarenut Type; 12 Points; 11/16" Size; Steel; Chrome Coating; SAE Measurement Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
4144 FLARE NUT WRENCH ; CHROME 1-3/8
Flare Nut Wrench; Chrome Finish; Straight Handle Type; 15 Deg Head Angle; 29/32" Nominal Head Thickness; 2-3/32" Nominal Head Width; Forged Alloy Steel Material; Inch Measuring System; 12 Number of Point; 7-1/2 Deg Offset Angle; 1-3/8" Nominal Opening Size; Flare Opening Type; 9" Nominal Overall Length; Flare Nut Wrench Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
464 WRENCH SPANNER ; 3/8" DIA X 3/8" L PIN 10" OAL STEEL
Wrench; Spanner Type; SAE Measurement Type; 4" Size; Steel; Industrial Black Coating
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI