MARTIN SPROCKET & GR
D40B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D40H16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
96,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
60H O/L OFFSET LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60CB ; 60 COT
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,76 $ / Pied
DISPONIBLE
RENOLD
80 RIV 50FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE