TSUBAKI
RS12B-2CL ; RS12B-2 CONN LINK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS12B-2RB ; RS12B-2 RIV
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,10 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
TSUBAKI D12B13H X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 88.722MM Outside Diameter; 79.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D12B12H X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 82.525MM Outside Diameter; 73.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D12B35H X 20MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 223.088MM Outside Diameter; 212.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI