TSUBAKI
2082B10 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.36" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082B9 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.7" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082B8 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.03" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082B13 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.31" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082B20 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.83" Outside Diameter; 12.785" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI