TSUBAKI
TSUBAKI 80B10SS X 1 RSB
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2042B10 ; PIGNON SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.68" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H08B10 X 10MM RSB
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50B10 ; SPROCKET SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XB10F X 1-7/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.16" Outside Diameter; 8.443" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI